日本緑十字社
強力吸盤ドアハンドル
取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。
凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。
傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。
用途
扉、引戸等の開閉補助用品として。
トラスコ品番
354-6777
材質
【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)
幅(mm)
42
全長(mm)
210
色
白
高さ(mm)
72
耐荷重(kg)
垂直方向20・水平方向10
方式
二重真空吸着方式
内容量
1個
注意
※取付面により吸着しない場合もございます。
※直射日光や火気等の温度高い場所で使用されると機能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
※取り付ける場所の素材によっては、色移行する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276445
342041
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください