日本緑十字社
結束バンド
巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。
プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
用途
家電やOA関連製品のコード結束に。
自動車の配線などのケーブル結束に。
ガーデニングの添え木に。
工具の結束に。
トラスコ品番
662-7900
材質
ポリプロピレン、ナイロン
幅(mm)
20
色
黒
長さ(m)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276646
348514
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください