日本緑十字社
eco工場扇 三脚型折りたたみ式
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。
アースクリップ付きです。
用途
暑さ対策・環境改善に。
工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
トラスコ品番
664-2830
材質
羽根:PP
電圧(V)
100
モータータイプ
開放型
ハネ径(cm)
43.5
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
63/82
設置方式
三脚型
電源プラグ
アースクリップ付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
80.0×70.0×110.0~135.0
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約272/279
1時間あたりの電気代目安(円)
約2/2.6円※1時間あたり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57277057
375980
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください