曜日別特売

スライド式ドアストッパー

スライド式ドアストッパー - 日本緑十字社スライド式ドアストッパー - 日本緑十字社スライド式ドアストッパー - 日本緑十字社スライド式ドアストッパー - 日本緑十字社

スライド式なのでストッパーの高さを自由に調整できます。
段差のある場所での仕様に最適です。
接着テープ付きスチール補助板でしっかり取付ができます。
スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能です。

用途ドアストッパーに。付属品両面テープ、鉄板、ネジトラスコ品番353-8812材質本体:ABS樹脂、フェライト、ストップ棒:ABS樹脂、亜鉛ダイカスト、スベリ止め:ABS樹脂幅(mm)40全長(mm)175~280高さ(mm)95、使用可能ドア:5~130タイプ足操作式内容量1個
注意
※本体を取り付けた後、両面テープの接着力を強めるため、24時間は使用しないでください(夏期は特に時間をかけてください)。
※ドアをストップさせる位置の床面の材質によってストッパーゴム部分がすべりやすく止まりにくい場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276375342033
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする