曜日別特売

ポール用ロープガイド

ポール用ロープガイド - 日本緑十字社

直径9mmのスチール製で、非常に頑丈な作りです。
全長930mmと長尺で、深く地面に差し込め安定性があります。
上部にリングが付いており、ロープをしっかり通せます。
地面への挿入を想定した先端が尖った形状で、打ち込みやすいです。

用途
テントやタープのガイロープ誘導に。
野外イベントでの導線確保に。
駐車場や仮設エリアのロープ仕切りに。
トラスコ品番705-9943材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)9Φ×54×930適合ロープ径(Φmm)約18内容量1本
注意
※先端が鋭利になっています。取扱いにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276016282031
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする