日本緑十字社
JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角
JIS規格に基づく安全標識です。
視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。
PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。
注意喚起や安全表示に汎用性があります。
用途
機械や装置の危険箇所への注意表示に。
工場・倉庫・作業現場での安全対策に。
社内の立ち入り禁止区域の明示に。
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.09
取付方式
粘着シール/貼付タイプ
表示内容
!(エクスクラメーションマーク)
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
一辺長さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57275411
391258
705-9953
100
85
100
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57275420
393258
705-9913
50
40
50
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください