温湿度計 デジタル快適計

温湿度計 デジタル快適計 - 日本緑十字社温湿度計 デジタル快適計 - 日本緑十字社

熱中症注意目安と季節性インフルエンザ感染防止目安をお知らせしてくれるスリムな薄型デジタル温・湿度計です。

用途熱中症対策予防に。仕様熱中症とインフルエンザ注意自動切り替え機能付き、アラーム時間機能付き付属品取扱説明書、電池(テスト用)トラスコ品番259-2239材質ABS樹脂幅(mm)59ホワイト/ブルー高さ(mm)90タイプ背面マグネット付奥行(mm)15使用電池LR44ボタン電池×1個電池寿命約1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276366375677
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする