日本緑十字社
BOXプランター(フェイクグリーン)
設置するだけで空間をデザインする新感覚のBOXプランターです。
用途
働きたくなるオフィス環境の実現に。
仕様
造花
材質
【本体】木質ボード(紙貼り)【脚】アルミ(スチールウェイト内蔵)
幅(mm)
900
高さ(mm)
900
奥行(mm)
250
内容量
1台
注意
※周りの環境に配慮し、安全な場所に設置して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276655
291061
663-5805
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57276671
291062
662-0014
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57276680
291063
662-0102
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57276689
291064
664-0521
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません