曜日別特売

ノボリ用鉄杭

ノボリ用鉄杭 - 日本緑十字社ノボリ用鉄杭 - 日本緑十字社ノボリ用鉄杭 - 日本緑十字社ノボリ用鉄杭 - 日本緑十字社

地面に打ち込むだけで、しっかり固定できるノボリ用の鉄杭です。
全高1090mm、スチール製で優れた耐久性と安定性があります。
白色で清潔感があり、旗のデザインを邪魔しません。
L型ベースの先端形状で、打ち込みやすく地面への定着力が高いです。
シンプル構造で、誰でも簡単に設置・撤去ができます。

用途
屋外イベントや販売促進でのノボリ設置に。
地面に直接差し込んで設置できる簡易広告表示に。
駐車場や仮設会場での案内・誘導に。
トラスコ品番705-8430材質スチール全高(mm)1090×50×50リング内径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※取扱いの際に周囲にぶつけたりしないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275946255128
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする