曜日別特売

折りたたみ式ノボリ用スタンド

折りたたみ式ノボリ用スタンド - 日本緑十字社折りたたみ式ノボリ用スタンド - 日本緑十字社折りたたみ式ノボリ用スタンド - 日本緑十字社折りたたみ式ノボリ用スタンド - 日本緑十字社

組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。
折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。
本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。
パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。

用途
店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。
コーナーや壁際スペースでの広告表示に。
折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。
トラスコ品番705-8422材質スチール寸法(mm)展開時:643×643×326内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ収納時寸法(mm)50×360×69RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※強風時は屋外でのご使用を避けてください。
※開閉時の指はさみに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275937255127
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする