曜日別特売

工事管理用幕(フリー掲示板)

工事管理用幕(フリー掲示板) - 日本緑十字社工事管理用幕(フリー掲示板) - 日本緑十字社工事管理用幕(フリー掲示板) - 日本緑十字社工事管理用幕(フリー掲示板) - 日本緑十字社工事管理用幕(フリー掲示板) - 日本緑十字社

オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が完成します。
丸めて持ち運びできるコンパクトタイプなので保管にも便利です。
書類のストックなどに便利な裏面ポケット付です。
前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
ポケット各々にふたが付いていて雨が入りにくい構造です。

用途工事現場や作業現場での安全情報や注意事項の掲示に。取付吊下げひも付材質本体:ターポリン、ポケット:PVC表示内容安全掲示板付属品タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ、ひも縦(mm)990横(mm)1000ポケットA3 (4ヵ所)ポケット寸法(mm)【A3ポケット】328×447、【タイトル表示板ポケット】110×510、【社名表示】60×360、【裏面ポケット】290×470内容量1本
注意
※加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
※厚みのある物の挿入はポケットが敗れる場合がございます。
※ポケット内の掲示物、ペンは付属しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポケット
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275910130051A3 (4ヵ所)オレンジ705-9923
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
57275919130052A3 (4ヵ所)若草705-9940
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
57275928130053A3 (4ヵ所)水色705-8429
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする