曜日別特売

冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット)

冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) - 日本緑十字社冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) - 日本緑十字社冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) - 日本緑十字社

ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。
風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。
空気の層で独自の3層構造を形成しています。
冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。
防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。
大きな3個の保冷剤が装着可能です。
首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。

用途熱中症予防対策に。仕様甲部分4層構造トラスコ品番664-2662セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュホワイトサイズフリー連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間内容量1組
注意
※フルハーネス対応ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277127375908
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする