日本緑十字社
安全反射ベスト(ショート丈タイプ)
一般的な反射ベストよりも「丈」が短い構造で、墜落制止用器具や腰袋を装着しても邪魔になりません。
ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途
交通整理や現場作業時の安全確保に。
仕様
サイズ調整可能(ウエスト部のみ)
材質
本体:PVC、反射帯:PVC
幅(mm)
反射帯:50
サイズ
フリー
タイプ
ショート丈
幅(cm)
50~60
着丈(cm)
40
表示内容
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴回り(cm)
90~120
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276235
238023
147-9801
黄地/金反射
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
57276251
238024
147-8236
白地/白反射
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください