曜日別特売

グリーンパーテーション(フェイクグリーン)

グリーンパーテーション(フェイクグリーン) - 日本緑十字社グリーンパーテーション(フェイクグリーン) - 日本緑十字社グリーンパーテーション(フェイクグリーン) - 日本緑十字社グリーンパーテーション(フェイクグリーン) - 日本緑十字社

空間を手軽にデザインできるカジュアルなパーテーションです。

用途働きたくなるオフィス環境の実現に。仕様造花材質本体:アルミ、脚:スチール幅(mm)921高さ(mm)1300奥行(mm)400高さ(cm)130内容量1台
注意
※周りの環境に配慮し、安全な場所に設置して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276698291065661-8418
79,800
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57276707291066664-0461
89,800
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする