曜日別特売

ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖

ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 - 日本緑十字社ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 - 日本緑十字社ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 - 日本緑十字社ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 - 日本緑十字社ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 - 日本緑十字社ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 - 日本緑十字社ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 - 日本緑十字社

”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。
日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。
消臭効果は、半永久的に持続します。

用途仕事、スポーツ、普段使いに。材質ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%)ブラック袖丈長袖内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276926375933664-2680M846473
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
57276935375934664-2668L886575
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
57276951375935664-2826LL926677
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする