日本緑十字社
光触媒捕虫ランプ方式殺虫機
生活空間の嫌なニオイを低減させる消臭・汚れ分解作用のある、光触媒膜を表面にコーティングした蛍光ランプです。
用途
熱中症予防対策に。
付属品
吊り用チェーン、ハケ
トラスコ品番
105-9942
材質
ABS樹脂他
高さ(mm)
320
電源(V)
100
消費電力(W)
6
縦(mm)
135
横(mm)
135
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276208
375432
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください