曜日別特売

バルブ開閉札 アルミ製

バルブ開閉札 アルミ製 - 日本緑十字社バルブ開閉札 アルミ製 - 日本緑十字社バルブ開閉札 アルミ製 - 日本緑十字社

軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。

用途
機械や装置の点検・整備後の状態表示に。
バルブや配管の調整完了確認用に。
工場・プラントでの安全管理表示に。
材質アルミ取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)穴数上部1ヵ所内容量1枚
注意
※取付金具は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
穴径(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275885158093調整済52705-9939
680
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
57275901160103調整済51705-9942
680
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
57276050159144調整済/ADJUSTED41705-9958
320
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする