日本緑十字社
バルブ開閉札
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
バルブの操作状態(開閉・調整済など)の識別に。
工場やプラント内の保守点検管理に。
安全管理のための視認性向上に。
材質
PET/ラミネート加工
色
黄
穴数
上部1ヵ所
表示内容
調整済/ADJUSTED
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付金具は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57275867
157144
1枚
705-9908
2
吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57275876
164074
1組(10枚)
705-9910
1
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください