日本緑十字社
責任者氏名標識
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
縦書きのデザインが視覚的に目を引き、現場での存在感があります。
「熱中症予防管理者」の表記により、夏場の安全管理体制を明確に伝えることができます。
用途
熱中症リスクが高い作業現場での責任者の明示に。
夏季の建設・製造・物流現場での安全意識向上に。
施設やイベントなどでの熱中症対策の担当者表示に。
仕様
氏名書き込み式
トラスコ品番
706-4635
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
色
青
取付
穴ナシ(加工フリー)
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
300
横(mm)
100
表示内容
熱中症予防管理者
内容量
1枚
注意
※ビスは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57275316
046609
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください