日本緑十字社
JIS規格安全標識
JIS規格に基づく安全標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
材質
塩ビ
厚さ(mm)
1
取付
穴4ヵ所
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
450
横(mm)
300
取付穴径(mm)
Φ3 (4ヵ所)
内容量
1枚
注意
※ビスは付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57275368
391241
705-9927
危険・高電圧 V
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57275377
391242
705-9941
危険・特電圧 V
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57275386
391244
705-8421
危険・発電設備
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57275395
391245
705-9924
危険・変電設備
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください