高温注意ステッカー標識

高温注意ステッカー標識 - 日本緑十字社高温注意ステッカー標識 - 日本緑十字社高温注意ステッカー標識 - 日本緑十字社高温注意ステッカー標識 - 日本緑十字社高温注意ステッカー標識 - 日本緑十字社高温注意ステッカー標識 - 日本緑十字社高温注意ステッカー標識 - 日本緑十字社高温注意ステッカー標識 - 日本緑十字社

高温による危険を周囲にしっかりと伝えるための警告表示ステッカーです。
ピクトグラムと赤色の配色により、高い視認性を確保しています。
5枚1組でコストパフォーマンスにも優れており、複数箇所での使用に便利です。

用途
高温箇所への注意喚起用。
機械や設備のやけど防止対策に。
作業現場や工場での安全管理に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05取付粘着シール表示内容高温注意内容量1組(5枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275648089201705-995415080
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57275657089202705-994712060
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57275666089203705-84188040
850
849
934(税込)
当日出荷
57275675089204705-84266030
750
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
57275691089205705-994680150
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57275700089206705-993760120
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57275709089207705-84234080
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
57275718089208705-99383060
750
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする