日本緑十字社
短冊型安全標識
設置場所を選ばない短冊型の標識です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
立入禁止エリアの明示に。
工場や研究所の安全管理に。
建設現場や危険区域の区分けに。
トラスコ品番
705-9944
材質
塩ビ
厚さ(mm)
1
取付
穴ナシ(加工フリー)
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
360
横(mm)
120
表示内容
関係者以外立入禁止
内容量
1枚
注意
※ビスは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57275490
093268
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください