曜日別特売

ICW(375919/375989用)チャージボトル5.0 2本組

ICW(375919/375989用)チャージボトル5.0 2本組 - 日本緑十字社

375919・375988用のチャージボトルです。
衝撃に強いハードタイプです。

用途ICWベストプロX用の保冷剤に。適合ICMベスト375919/375989用トラスコ品番664-2670材質ボトル:ポリエチレン、内ふた:シリコーンゴム寸法(mm)240×110×50ホワイト内容量(mL)1000内容量1組(2本)
注意
※凍らせると膨張して変形しやすくなるので、水を入れ過ぎないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276978375989
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする