曜日別特売

消毒液スタンド

消毒液スタンド - ヒガノ消毒液スタンド - ヒガノ消毒液スタンド - ヒガノ

消毒液スタンド。空間を選ばないブラック塗装仕上げ。
イベント会場、多方向・多数に対応、滞留の緩和

繰り返し・詰め替え対応許容質量(kg)1.5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)幅
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57270985PAS-0012002009608.5スチール焼付塗装仕上
45,000
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57271001PAS-00220020011609.5スチール焼付塗装仕上
47,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57271010PAS-00335035095016アルミ・ステンレス・スチール焼付塗装仕上
162,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする