ヒガノ
サポートベンチ
景観にフィットする屋内・屋外兼用の床固定型のベンチ
質量(kg)
45
材質(本体)
ステンレスミガキ仕上
奥行D(mm)
447
幅W(mm)
1593
本体高さH(mm)
950
寸法SH(mm)
635
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57271037
PIB-15S-HL
¥
437,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません