曜日別特売

ファインミニラチェット ベンド

ファインミニラチェット ベンド - ベッセル

ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せます。
極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使えます。
ベンドタイプ。
使いやすさを高める極短ビットです。

用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具にトラスコ品番691-2068セット内容本体(ベンドタイプ)、ビット[[+]]1、 2、 3[[-]]4、 6、ソケット H2.5、 3、 4、 5、 6×18mm、ホルダー×2材質本体:ASSY ビット:ビット材セット数13点内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275246TD-25B
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする