真空パッド金属検出機用タイプ

真空パッド金属検出機用タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプ - PISCO(ピスコ)

・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。
・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。
・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。
・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。
*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。
・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)
・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。
・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。
・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)
・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全72種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
識別
ゴム硬度
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57274467VP10BDMSF3レディッシュブラウンSF30°10金属検出シリコーン鉄粉仕様
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274476VP10BDMSF5ダークブラウンSF50°10金属検出シリコーン鉄粉仕様
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274485VP10BEMSF3レディッシュブラウンSF30°10金属検出シリコーン鉄粉仕様
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274501VP10BEMSF5ダークブラウンSF50°10金属検出シリコーン鉄粉仕様
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274510VP10BDMSS3ブラウンSS30°10金属検出シリコーンSUS仕様
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274519VP10BDMSS5グリーンSS50°10金属検出シリコーンSUS仕様
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274528VP15BDMSF3レディッシュブラウンSF30°15金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274537VP15BDMSF5ダークブラウンSF50°15金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274546VP20BDMSF3レディッシュブラウンSF30°20金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274555VP20BDMSF5ダークブラウンSF50°20金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274571VP10BEMSS3ブラウンSS30°10金属検出シリコーンSUS仕様
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274580VP10BEMSS5グリーンSS50°10金属検出シリコーンSUS仕様
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274589VP15BEMSF3レディッシュブラウンSF30°15金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274598VP15BEMSF5ダークブラウンSF50°15金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274607VP20BEMSF3レディッシュブラウンSF30°20金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274616VP20BEMSF5ダークブラウンSF50°20金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274625VP10BDMSF3-M4レディッシュブラウンSF30°10金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,188
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274641VP10BDMSF5-M4ダークブラウンSF50°10金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,188
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274650VP10BEMSF3-M4レディッシュブラウンSF30°10金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,188
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274659VP10BEMSF5-M4ダークブラウンSF50°10金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,188
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274668VP15BDMSS3ブラウンSS30°15金属検出シリコーンSUS仕様
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274677VP15BDMSS5グリーンSS50°15金属検出シリコーンSUS仕様
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274686VP20BDMSS3ブラウンSS30°20金属検出シリコーンSUS仕様
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274695VP20BDMSS5グリーンSS50°20金属検出シリコーンSUS仕様
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274711VP15BEMSS3ブラウンSS30°15金属検出シリコーンSUS仕様
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274720VP15BEMSS5グリーンSS50°15金属検出シリコーンSUS仕様
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274729VP20BEMSS3ブラウンSS30°20金属検出シリコーンSUS仕様
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274738VP20BEMSS5グリーンSS50°20金属検出シリコーンSUS仕様
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274747VP10BDMSS3-M4ブラウンSS30°10金属検出シリコーンSUS仕様
1,298
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274756VP10BDMSS5-M4グリーンSS50°10金属検出シリコーンSUS仕様
1,298
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274765VP15BDMSF3-M4レディッシュブラウンSF30°15金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,298
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274781VP15BDMSF5-M4ダークブラウンSF50°15金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,298
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274790VP10BEMSS3-M4ブラウンSS30°10金属検出シリコーンSUS仕様
1,298
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274799VP10BEMSS5-M4グリーンSS50°10金属検出シリコーンSUS仕様
1,298
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274808VP15BEMSF3-M4レディッシュブラウンSF30°15金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,298
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274817VP15BEMSF5-M4ダークブラウンSF50°15金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,298
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274826VP15BDMSS3-M4ブラウンSS30°15金属検出シリコーンSUS仕様
1,408
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274835VP15BDMSS5-M4グリーンSS50°15金属検出シリコーンSUS仕様
1,408
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274851VP20BDMSF3-M6レディッシュブラウンSF30°20金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,408
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274860VP20BDMSF5-M6ダークブラウンSF50°20金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,408
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274869VP15BEMSS3-M4ブラウンSS30°15金属検出シリコーンSUS仕様
1,408
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274878VP15BEMSS5-M4グリーンSS50°15金属検出シリコーンSUS仕様
1,408
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274887VP20BEMSF3-M6レディッシュブラウンSF30°20金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,408
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274896VP20BEMSF5-M6ダークブラウンSF50°20金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,408
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274905VP20BDMSS3-M6ブラウンSS30°20金属検出シリコーンSUS仕様
1,518
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274921VP20BDMSS5-M6グリーンSS50°20金属検出シリコーンSUS仕様
1,518
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274930VP20BEMSS3-M6ブラウンSS30°20金属検出シリコーンSUS仕様
1,518
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274939VP20BEMSS5-M6グリーンSS50°20金属検出シリコーンSUS仕様
1,518
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274948VP10BDMSF3-M4-S3レディッシュブラウンSF30°10金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,628
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
57274957VP10BDMSF5-M4-S3ダークブラウンSF50°10金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,628
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする