PISCO(ピスコ)
スタンダードパッド ネジ付きセット
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全317種類を絞り込む
パット径(Φmm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
150
200
317種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
パット径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57271071
VP10RN-M4
【金属】標準
10
ニトリル
一般形タイプ
M4×0.7
¥
583
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271080
VP15RN-M4
【金属】標準
15
ニトリル
一般形タイプ
M4×0.7
¥
638
¥
459
¥
505
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271089
VP15AN-M4
【金属】標準
15
ニトリル
深型タイプ
M4×0.7
¥
638
¥
459
¥
505
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271098
VP10REP-M4
【金属】標準
10
EPDM
一般形タイプ
M4×0.7
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271107
VP10RG-M4
【金属】標準
10
食品衛生法適合NBR
一般形タイプ
M4×0.7
¥
671
¥
489
¥
538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271116
VP10RHN-M4
【金属】標準
10
HNBR
一般形タイプ
M4×0.7
¥
704
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271125
VP15RG-M4
【金属】標準
15
食品衛生法適合NBR
一般形タイプ
M4×0.7
¥
726
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271141
VP15REP-M4
【金属】標準
15
EPDM
一般形タイプ
M4×0.7
¥
726
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271150
VP15AG-M4
【金属】標準
15
食品衛生法適合NBR
深型タイプ
M4×0.7
¥
726
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271159
VP15AEP-M4
【金属】標準
15
EPDM
深型タイプ
M4×0.7
¥
726
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271168
VP10RS-M4
【金属】標準
10
シリコーン
一般形タイプ
M4×0.7
¥
748
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271177
VP10RNE-M4
【金属】標準
10
導電性NBR低抵抗タイプ(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
一般形タイプ
M4×0.7
¥
748
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271186
VP10RSE-M4
【金属】標準
10
導電性シリコーン(体積抵抗率:10
5
Ω・cm以下)
一般形タイプ
M4×0.7
¥
748
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271195
VP20RN-M6
【金属】標準
20
ニトリル
一般形タイプ
M6×1
¥
748
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271211
VP20AN-M6
【金属】標準
20
ニトリル
深型タイプ
M6×1
¥
748
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271220
VP25RN-M6
【金属】標準
25
ニトリル
一般形タイプ
M6×1
¥
748
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271229
VP25AN-M6
【金属】標準
25
ニトリル
深型タイプ
M6×1
¥
748
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271238
VP15RHN-M4
【金属】標準
15
HNBR
一般形タイプ
M4×0.7
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271247
VP15AHN-M4
【金属】標準
15
HNBR
深型タイプ
M4×0.7
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271256
VP15RS-M4
【金属】標準
15
シリコーン
一般形タイプ
M4×0.7
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271265
VP15RNE-M4
【金属】標準
15
導電性NBR低抵抗タイプ(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
一般形タイプ
M4×0.7
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271281
VP15RSE-M4
【金属】標準
15
導電性シリコーン(体積抵抗率:10
5
Ω・cm以下)
一般形タイプ
M4×0.7
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271290
VP15AS-M4
【金属】標準
15
シリコーン
深型タイプ
M4×0.7
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271299
VP15ANE-M4
【金属】標準
15
導電性NBR低抵抗タイプ(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
深型タイプ
M4×0.7
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271308
VP15ASE-M4
【金属】標準
15
導電性シリコーン(体積抵抗率:10
5
Ω・cm以下)
深型タイプ
M4×0.7
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271317
VP30RN-M6
【金属】標準
30
ニトリル
一般形タイプ
M6×1
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271326
VP30AN-M6
【金属】標準
30
ニトリル
深型タイプ
M6×1
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271335
VP20RG-M6
【金属】標準
20
食品衛生法適合NBR
一般形タイプ
M6×1
¥
836
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271351
VP20REP-M6
【金属】標準
20
EPDM
一般形タイプ
M6×1
¥
836
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271360
VP20AG-M6
【金属】標準
20
食品衛生法適合NBR
深型タイプ
M6×1
¥
836
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271369
VP20AEP-M6
【金属】標準
20
EPDM
深型タイプ
M6×1
¥
836
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271378
VP25RG-M6
【金属】標準
25
食品衛生法適合NBR
一般形タイプ
M6×1
¥
836
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271387
VP25REP-M6
【金属】標準
25
EPDM
一般形タイプ
M6×1
¥
836
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271396
VP25AG-M6
【金属】標準
25
食品衛生法適合NBR
深型タイプ
M6×1
¥
836
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271405
VP25AEP-M6
【金属】標準
25
EPDM
深型タイプ
M6×1
¥
836
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271421
VP20RHN-M6
【金属】標準
20
HNBR
一般形タイプ
M6×1
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271430
VP20AHN-M6
【金属】標準
20
HNBR
深型タイプ
M6×1
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271439
VP25RHN-M6
【金属】標準
25
HNBR
一般形タイプ
M6×1
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271448
VP25AHN-M6
【金属】標準
25
HNBR
深型タイプ
M6×1
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271457
VP30RG-M6
【金属】標準
30
食品衛生法適合NBR
一般形タイプ
M6×1
¥
891
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271466
VP30AG-M6
【金属】標準
30
食品衛生法適合NBR
深型タイプ
M6×1
¥
891
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271475
VP30REP-M6
【金属】標準
30
EPDM
一般形タイプ
M6×1
¥
902
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271491
VP30AEP-M6
【金属】標準
30
EPDM
深型タイプ
M6×1
¥
902
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271500
VP20RS-M6
【金属】標準
20
シリコーン
一般形タイプ
M6×1
¥
913
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271509
VP20RNE-M6
【金属】標準
20
導電性NBR低抵抗タイプ(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
一般形タイプ
M6×1
¥
913
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271518
VP20AS-M6
【金属】標準
20
シリコーン
深型タイプ
M6×1
¥
913
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271527
VP20ANE-M6
【金属】標準
20
導電性NBR低抵抗タイプ(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
深型タイプ
M6×1
¥
913
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271536
VP25RS-M6
【金属】標準
25
シリコーン
一般形タイプ
M6×1
¥
913
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271545
VP25RNE-M6
【金属】標準
25
導電性NBR低抵抗タイプ(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
一般形タイプ
M6×1
¥
913
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57271561
VP25AS-M6
【金属】標準
25
シリコーン
深型タイプ
M6×1
¥
913
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ