曜日別特売

膝パッド

膝パッド - KLEIN TOOLS膝パッド - KLEIN TOOLS膝パッド - KLEIN TOOLS膝パッド - KLEIN TOOLS膝パッド - KLEIN TOOLS膝パッド - KLEIN TOOLS膝パッド - KLEIN TOOLS膝パッド - KLEIN TOOLS

傷がつきにくいシェル素材を使用した膝パッドで、仕上げ面の傷や跡を防ぎます。
ジェルとEVAフォームのパッドデザインにより、長時間使用しても軽量で快適かつ保護力を発揮します。
仕上げられた床や敏感な表面の屋内作業に最適で、表面に傷や跡が残るのを防ぎます。
ペアで販売され、フリーサイズです。

トラスコ品番690-9275材質ナイロン35%、TPE20%、ネオプレン15%、EVA15%、ポリエステル10%、金属5%長さ(mm)216幅(mm)165厚さ(mm)90サイズフリー内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5727717960849
11,280
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする