曜日別特売

925 表面温度計セット

925 表面温度計セット - testo(テストー)925 表面温度計セット - testo(テストー)925 表面温度計セット - testo(テストー)925 表面温度計セット - testo(テストー)

testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。
表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。
アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート
時間平均・複数点平均の算出、音アラーム
堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ

用途表面温度測定に。付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書トラスコ品番524-9387幅(mm)253高さ(mm)28奥行(mm)60温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-40 ~ +300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277267TESTO 925 SURFACE SET
57,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする