925 液体用温度計セット

925 液体用温度計セット - testo(テストー)925 液体用温度計セット - testo(テストー)925 液体用温度計セット - testo(テストー)925 液体用温度計セット - testo(テストー)

testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。
浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。
400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブ
アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート
時間平均・複数点平均の算出、音アラーム
堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ

用途液体温度測定に。付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書トラスコ品番524-9382幅(mm)135高さ(mm)40奥行(mm)60温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-40 ~ +400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277276TESTO 925 LIQUID SET
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする