曜日別特売

ツールキャビネットワゴン 工具棚 7段

ツールキャビネットワゴン 工具棚 7段 - SISツールキャビネットワゴン 工具棚 7段 - SISツールキャビネットワゴン 工具棚 7段 - SISツールキャビネットワゴン 工具棚 7段 - SISツールキャビネットワゴン 工具棚 7段 - SISツールキャビネットワゴン 工具棚 7段 - SISツールキャビネットワゴン 工具棚 7段 - SISツールキャビネットワゴン 工具棚 7段 - SIS

全8つの引き出しでたくさん収納できる工具ボックス。
側面にはフックを掛けられる穴がたくさん!
立てて収納できる縦型引き出しで書類も取り出しやすい!
飲み物を置けるドリンクホルダーや小部品を仕分けやすいパレット付き。
ハンドルとキャスター付きで移動も簡単。
保管や防犯に便利な鍵付きで棚を施錠可能。
作業に必要なものをまとめて、作業と片付けの効率をアップ!

段数7引出しあり材質鉄、ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)47高さ(mm)875奥行(mm)460間口(mm)840耐荷重(kg)35(天板)、各30(引出し)キャスター固定キャスター:2個、ストッパー付き自在キャスター:2個キャスター径(Φmm)120内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※こちらの商品は組み立てが必要です。組み立て工具は付属しておりませんので、レンチ(13mm、10mm)をご用意ください。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275185JS-3004B84046087535(天板)、各30(引出し)
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする