RunWind blastclean ヘルメット専用ケミカル剤

RunWind blastclean ヘルメット専用ケミカル剤 - RunWind

ヘルメットをいつもピカピカに保ちたいライダー必携!
スケール除去・ツヤ出し・撥水のケミカル3本に、便利なポーチ&ウエスが付いたメンテナンスキット。
虫・油膜・水アカ・排ガス汚れもこれ1セットで解決!ツーリングのお供に最適です。
【セット内容】
・スケール除去剤(30ml):油膜・水アカを除去
・撥水コート(30ml):雨を弾く撥水仕上げ
・クリスタルコート(30ml):ツヤ出し&汚れ防止
・携帯ポーチ:ツーリングバッグに収まるコンパクトサイズ
・ウエス:拭き取りや仕上げに最適な柔らかクロス

用途
【スケール除去30ml】
ヘルメットのシールドに付着した油膜や水アカをしっかり除去する専用ケミカル剤です。
研磨剤を一切使用していないため、シールド表面を傷つける心配がなく、安心してご使用いただけます。
【クリスタルコート30ml】
スプレーして拭くだけで、まるでガラスのような透明感と輝きを実現。
大切なヘルメットに、ツヤと高級感のある光沢を与えるケミカル剤です。
2025年東京モーターサイクルショーでも使用実績があり、プロも認めた仕上がりを体感いただけます。
【イオンコート撥水30ml】
シリコーンコーティング+イオンコーティングのダブル処方でシリコーンを贅沢に使用した濃密コーティング剤。
スプレーして拭くだけで、プロが磨いたようなツヤと撥水・防汚効果を実現。
危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※使用上の注意:
※スケール除去剤は弱酸性です。
※必ず手袋を着用して作業してください。
※溶剤は5分以上放置しないでください。
※フロントガラス(合わせガラス)やミラーへの使用をお控えください。
※使用される場合は、対象の構造を十分ご理解のうえご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275219-
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする