馬印
自立式ビジネス上下ホワイトボード
2枚の板面を上下する事で省スペースを活用出来るホワイトボード。キャスター付で移動も可能です。
仕様
自立式
付属品
マーカー2本(赤1本・黒1本)・イレイザー
材質
表面:ホーローホワイトボード
寸法(mm)
板面:1210×910×2枚
色
ホワイト枠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1310×560×2300
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57278947
BHCU46TW
¥
240,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
5,350
/
税込
¥
5,885
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません