タジマツール(TJMデザイン)
ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7
タジマワークライトKJR用三脚
平置き収納ができる超小型折り畳み構造
セフ引き出しボックスLフタ付き仕切りトレイにワークライトと一緒に収納可能
レーザー墨出し器も取付可能な5/8inchネジ
用途
工事現場照明LEDライト専用三脚
適合機種
ワークライトKJR / タジマレーザー墨出し器シリーズ
幅(mm)
118
高さ(mm)
350
奥行(mm)
112
定芯桿
5/8inch
使用高さ(mm)
最大:1688、最小:452
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57278536
LE-SFZT7
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった