タジマツール(TJMデザイン)
セフボックス用 ワークライト接続パーツセット
ワークライトKJR用三脚とセフボックスの接続パーツ
セフプレート付(4連)
※ワークライトKJR用セフ三脚SFZT7以外には使用できません
用途
ワークライトKJR用三脚をセフボックスに接続するパーツ
取付可能対象
セフツールボックス(TB-TBOX) ・セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC) ・セフツールバスケットW(TB-TBSKW) ・セフツールバスケットハンドル付(TB-TBSKH) ・セフツールバスケット(TB-TBSK)
幅(mm)
103
高さ(mm)
268
奥行(mm)
56
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57278561
LE-ZT9
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった