モリリン
産廃用フレコン 内袋付
反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。
仕様
排出口:無し
形状
丸型
荷重(t)
吊り:1
サイズ(mm)
Φ1100×1080
容量(m
3
)
1
内容量
1セット(10枚)
注意
※土・砂・土砂など比重の高いものには使用出来ません。
※コンテナバックは必ず1袋ずつ吊り上げて下さい。
※コンテナバックを重ねて使用しないで下さい(段積み不可)
※内容量は、最大充填量(1,000kg)を厳守して下さい。
※使い切りのワンウェイタイプなので再利用は出来ません。
※砕石、鉄屑、がれき、廃材、その他鋭利な物を入れると、破れる原因となりますので、避けて下さい。
※吊り上げは、片吊りにならないようにして下さい。
※衝撃を与えたり、引きずらないで下さい。
※2m以上の高さに吊り上げないで下さい。
※フォーク等の爪は丸みを持たせて下さい。
※直射日光(紫外線)下での保管、使用は劣化が進む為避けて下さい。
※屋外保管の場合は、必ず紫外線が当たらない様にカバーをして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57280521
S-BAG
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください