曜日別特売

バレーボールひざももロング ブラックフリー

バレーボールひざももロング ブラックフリー - D&Mバレーボールひざももロング ブラックフリー - D&M

長さ42cm『もも』から『ふくらはぎ』まで広範囲に摩擦から脚を守る。
激しい動きによる摩擦に強く溶けにくさを実現し、サポーター内部のムレを最小限に抑えます。
縦伸び機能で激しい動きにも抜群のフィット感と動きやすさを実現します。

用途ひざ/もも材質ウール・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンブラックサイズフリー幅(cm)42丈(cm)42アズワン品番68-9810-67ひざ頭周り(cm)32~42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277705#111793
1,550
1,548
1,703(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする