D&M
バレーボールフレキシブルパッドひじ ブラックフリー
特殊パッドにより激しい動きでもフレキシブル(柔軟)にフィットします。
縦伸び機能で激しい動きにも抜群のフィット感と動きやすさを実現します。
パッドの厚さは8mm。
用途
ひじ
材質
レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
16
丈(cm)
16
アズワン品番
68-9810-82
ひじ周り(cm)
24~28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57277696
#111809
¥
1,450
¥
1,448
¥
1,593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください