曜日別特売

事務服 ベスト レディース オフィス 制服

事務服 ベスト レディース オフィス 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)事務服 ベスト レディース オフィス 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)事務服 ベスト レディース オフィス 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)事務服 ベスト レディース オフィス 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)事務服 ベスト レディース オフィス 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

黒には金茶、紺にはラベンダーをあしらった繊細な陰影が美しいストライプ柄を採用した、上品で洗練されたベストです。
抗菌・防臭機能付きで、清潔感を保ち、おもてなしや接客シーンに最適。
驚くほど軽量で、適度なストレッチ性を備えているため、年間を通して快適な着心地を実現します。
腰ペプラムデザインでスタイルアップ効果抜群。
ポケット口のパイピングに施した配色が、さりげないアクセントとなり、華やかさをプラスします。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
環境に配慮した再生ポリエステルを使用し、グリーン購入法にも適合したサステナブルな事務服です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様裏地あり・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・右腰ポケット(チェンジポケット付き)・左腰ポケット・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【表地】ポリエステル98%・レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100%機能抗菌・防臭生地URBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277940GVEL-2452-B6ブラック5号823149
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57277949GVEL-2452-B6ブラック7号853250.5
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57277958GVEL-2452-B6ブラック9号883351.5
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57277967GVEL-2452-B6ブラック11号913452.5
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57277976GVEL-2452-B6ブラック13号943552.5
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57277985GVEL-2452-B6ブラック15号993653
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278001GVEL-2452-B6ブラック17号10336.553
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278010GVEL-2452-B6ブラック19号1073753
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278019GVEL-2452-B6ブラック21号11137.553
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278028GVEL-2452-B6ブラック23号1153853
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278037GVEL-2452-K6ネイビー5号823149
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278046GVEL-2452-K6ネイビー7号853250.5
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278055GVEL-2452-K6ネイビー9号883351.5
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278071GVEL-2452-K6ネイビー11号913452.5
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278080GVEL-2452-K6ネイビー13号943552.5
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278089GVEL-2452-K6ネイビー15号993653
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278098GVEL-2452-K6ネイビー17号10336.553
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278107GVEL-2452-K6ネイビー19号1073753
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278116GVEL-2452-K6ネイビー21号11137.553
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57278125GVEL-2452-K6ネイビー23号1153853
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする