曜日別特売

赤外放射温度計 104-IR BT

赤外放射温度計  104-IR BT - testo(テストー)赤外放射温度計  104-IR BT - testo(テストー)赤外放射温度計  104-IR BT - testo(テストー)赤外放射温度計  104-IR BT - testo(テストー)赤外放射温度計  104-IR BT - testo(テストー)赤外放射温度計  104-IR BT - testo(テストー)赤外放射温度計  104-IR BT - testo(テストー)赤外放射温度計  104-IR BT - testo(テストー)

testo 104-IR BT は、表面温度と中心温度の測定が可能な温度計です。
表面温度測定時、2点のレーザーが測定範囲を見やすくガイドします。
中心温度測定用プローブは折りたたみ式で、持ち運び時はコンパクト収納が可能
さまざまな食品の保存・製造・調理時の温度を測定でき、HACCPにおける温度管理ポイント (CP/CCP) のチェックに適しています。
モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。

用途
フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫
調理時の中心温度の確認
トラスコ品番701-7177材質ABS + PC、TPE、亜鉛ダイキャスト、ステンレス幅(mm)178高さ(mm)21奥行(mm)48電源(V)単4乾電池×2温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-30 ~ +250RoHS指令(10物質対応)対応距離対測定範囲比(D対S)0.4173611111測定精度(℃)± 1.5 (代表値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572806270560 1046 60
35,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする