曜日別特売

バスマット 乾度良好 バスミューズ ミレニアム 50×70cm 速乾 ピンク

バスマット 乾度良好 バスミューズ ミレニアム 50×70cm 速乾 ピンク - オカバスマット 乾度良好 バスミューズ ミレニアム 50×70cm 速乾 ピンク - オカバスマット 乾度良好 バスミューズ ミレニアム 50×70cm 速乾 ピンク - オカ

吸水・速乾に優れたバスマット50×70cmです。
毛足が長く、足触りふっくらです。
日本の熟練した職人の手で、1枚1枚丁寧に作られています。
マットの基礎の部分には綿基布が使われているので、しなやかに床に馴染みます。
抗菌・防臭効果があるので、衛生的にお使いいただけます。
安心して使える滑り止め加工付きです。
片付けに便利なヒモかけが付いています。
カラーは、ピンク、ブルー、アイボリー、グレーの4色あります。
2サイズ展開で、暮らしに合わせてお選びいただけます。
長年愛され続けてロングセラーの「乾度良好」バスマットシリーズです。

仕様乾燥機使用不可、洗濯機使用可能材質アクリル100%(特殊吸水素材)寸法(cm)約横70×縦50アズワン品番69-7233-08滑り止め効果加工あり厚さ(cm)約4.2内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277626-
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする