バスマット 45×60cm ディズニーモールバスマット フィッツ ミッキーマウス ディズニー

バスマット 45×60cm ディズニーモールバスマット フィッツ ミッキーマウス ディズニー - オカバスマット 45×60cm ディズニーモールバスマット フィッツ ミッキーマウス ディズニー - オカバスマット 45×60cm ディズニーモールバスマット フィッツ ミッキーマウス ディズニー - オカ

ディズニーの人気キャラクターのアップリケがかわいいポイントのツートンカラーのバスマットです。
吸水・速乾性に優れたマイクロファイバーを使用しているので、水分をスルッと吸水してくれます。
足元の肌触りがやさしくて心地よいモールタイプのバスマットです。
かわいいポップなミッキーのモールバスマットです。
シリーズで揃えると、ご家族で好きなキャラクターを決めて使えたり、気分によって変えてみたりと毎日が楽しくなります。
ふわもこモールが足の間にフィットして細部まで吸水してくれます。
裏面すべり止め加工付きなので、安心してお使いいただけます。
こちらは60×45cmサイズです。

仕様洗濯機使用可能材質ポリエステル100%寸法(cm)約横60×縦45アズワン品番69-7232-30滑り止め効果加工あり内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277477-
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする