バスマット 乾度良好 45×60cm 速乾 ピュアデイジー

バスマット 乾度良好 45×60cm 速乾 ピュアデイジー - オカバスマット 乾度良好 45×60cm 速乾 ピュアデイジー - オカバスマット 乾度良好 45×60cm 速乾 ピュアデイジー - オカ

サラサラが持続するバスマット45×60cmサイズです。
優れた速乾性を発揮するので、お風呂が2人目、3人目でもサラッと快適です。
長年愛され続ける「乾度良好」シリーズです。
安心して使える滑り止め加工付きです。
吸水・速乾に優れた「特殊構造繊維」なので、水分をしっかり吸い込みすぐ乾きます。

仕様乾燥機使用不可、洗濯機使用可能材質アクリル100%(特殊吸水素材)寸法(cm)約横60×縦45アズワン品番69-7236-75滑り止め効果加工あり厚さ(cm)約1.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277459-
2,800
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする