曜日別特売

3Dプリンター AD5X 多色造形可能

3Dプリンター AD5X 多色造形可能 - Flash Forge

・スマートな多色プリント:最大4色で印刷でき、鮮やかで精細なモデルを実現
・10分以内のセットアップ:初めてでもすぐに使い始められます
・最大600mm/sの速度:高速印刷で作業時間を短縮
・最大加速度20,000mm/s?:高速かつ正確な動作で性能を向上

言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル3MF/STL/OBJ/STP/STEP/SVG内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57278500FFA-105X
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする