ブラスト興業
ブロー製スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射(軽量型)
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
仕様
ブロー製看板枠
材質
枠/PE、板/鉄板+反射シート
色
【看板】蛍光プリズムオレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×1600
内容量
1台
注意
※注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全36種類を絞り込む
文字内容
選択してください
50m先(車線減少右へ)
50m先(車線減少左へ)
50m先工事中
100m先(車線減少右へ)
100m先(車線減少左へ)
100m先工事中
200m先(車線減少右へ)
200m先(車線減少左へ)
200m先工事中
300m先工事中
500m先工事中
お願い工事中につきご協力お願いします。
まわり道
信号機あり
停止位置
全面通行止
右折工事中
右折禁止
工事中
工事区間始まり
工事区間終わり
工事車両出入口
左折工事中
左折禁止
徐行
最徐行
歩行者通路
段差あり
片側交互通行
片側通行
車両通行止
車線減少
通り抜けできません
通行止
速度落としてください
関係者以外立入禁止
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57279087
BKO-36P-50
50m先工事中
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279096
BKO-360P-100
100m先工事中
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279105
BKO-360P-200
200m先工事中
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279121
BKO-360P-300
300m先工事中
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279130
BKO-360P-500
500m先工事中
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279139
BKO-11P
お願い工事中につきご協力お願いします。
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279148
BKO-30P
段差あり
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279157
BKO-31P
徐行
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279166
BKO-32P
片側交互通行
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279175
BKO-33P
停止位置
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279191
BKO-34P
工事区間始まり
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279200
BKO-340P
工事区間終わり
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279209
BKO-35P
歩行者通路
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279218
BKO-37P-50
50m先(車線減少左へ)
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279227
BKO-37P-100
100m先(車線減少左へ)
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279236
BKO-37P-200
200m先(車線減少左へ)
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279245
BKO-38P-50
50m先(車線減少右へ)
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279261
BKO-38P-100
100m先(車線減少右へ)
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279270
BKO-38P-200
200m先(車線減少右へ)
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279279
BKO-42P
車両通行止
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279288
BKO-44P
車線減少
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279297
BKO-45P
通行止
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279306
BKO-46P
工事中
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279315
BKO-47P
速度落としてください
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279331
BKO-53P
右折禁止
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279340
BKO-54P
左折禁止
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279349
BKO-55P
工事車両出入口
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279358
BKO-56P
通り抜けできません
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279367
BKO-59P
最徐行
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279376
BKO-60P
片側通行
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279385
BKO-61P
全面通行止
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279401
BKO-62P
まわり道
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279410
BKO-63P
右折工事中
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279419
BKO-64P
左折工事中
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279428
BKO-65P
信号機あり
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279437
BKO-66P
関係者以外立入禁止
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。