曜日別特売

サラッとひんやり接触冷感敷パッド

サラッとひんやり接触冷感敷パッド - ファミリー・ライフサラッとひんやり接触冷感敷パッド - ファミリー・ライフサラッとひんやり接触冷感敷パッド - ファミリー・ライフサラッとひんやり接触冷感敷パッド - ファミリー・ライフサラッとひんやり接触冷感敷パッド - ファミリー・ライフサラッとひんやり接触冷感敷パッド - ファミリー・ライフサラッとひんやり接触冷感敷パッド - ファミリー・ライフサラッとひんやり接触冷感敷パッド - ファミリー・ライフ

サラッとひんやり接触冷感生地で暑い夜も快眠
触れるたびに体に残った熱を逃し夏の寝苦しさを和らげます。中綿入りでふっくら快適な寝心地です
肌にまとわりつかずサラサラ!!
テイジン マイティトップ(R)II ECO 中わたに使用
抗菌防臭加工・防ダニ加工
敷布団にも使えます
ムレにくい・熱がこもりにくい・ベタつきにくい
四隅には便利なゴムバンド付き

材質表地:ナイロン75%・ポリエステル25%、中綿:ポリエステル100%(テイジンマイティトップ(R)II 混入 50% 90g/m2)、裏地:ポリエステル100%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57278710a349331セット(2色)ピンク+ブルーシングル1枚:(約)650(約)100×205
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
57278719a34934101枚ピンクダブル(約)900(約)140×205
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
57278728a34934201枚ブルーダブル(約)900(約)140×205
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする