曜日別特売

折りたたみテーブル

折りたたみテーブル - MROCAT折りたたみテーブル - MROCAT折りたたみテーブル - MROCAT折りたたみテーブル - MROCAT折りたたみテーブル - MROCAT折りたたみテーブル - MROCAT折りたたみテーブル - MROCAT

工具不要で簡単設置できる折りたたみテーブルです。
折りたたみ式で、コンパクト収納できます。
取っ手付きで、持ち運びに便利です。
ストッパーがあります。
高さは四段階の調整可能。

材質天板:HDPE 脚:スチール質量(kg)約8.1本体:ホワイト、脚;グレー耐荷重(kg)約100寸法(cm)展開:約122×61xH90高さ(cm)調整:約56/63/74/90(4段階)折りたたみ寸法(cm)約61×61xH7.5内容量1台
注意
※設置時や使用時、収納時など、手を挟まないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57278676C0115
13,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする