曜日別特売

シン・オニヤンマ 安全ピン&ストラップパーツ付き

シン・オニヤンマ 安全ピン&ストラップパーツ付き - ZATTAシン・オニヤンマ 安全ピン&ストラップパーツ付き - ZATTAシン・オニヤンマ 安全ピン&ストラップパーツ付き - ZATTAシン・オニヤンマ 安全ピン&ストラップパーツ付き - ZATTAシン・オニヤンマ 安全ピン&ストラップパーツ付き - ZATTAシン・オニヤンマ 安全ピン&ストラップパーツ付き - ZATTAシン・オニヤンマ 安全ピン&ストラップパーツ付き - ZATTAシン・オニヤンマ 安全ピン&ストラップパーツ付き - ZATTA
(1件のレビュー)

本商品は、映画業界で活躍する造形師が原型から監修したリアルなオニヤンマ型ストラップです。
携帯電話や衣類、帽子、カバンなどにつけたり、自宅の庭や玄関、テントなどに設置可能です。

用途携帯電話や衣類、帽子、カバンなどのアクセントに付属品安全ピン、ストラップパーツ材質PVC質量(g)13本体寸法(mm)縦116×横136×高さ16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57278685Z14456
900
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57278685
2026-02-07
用途: 釣りの時の虫除けとインテリア用
その他業種

思っていたよりもリアルな造りで気に入ってます。今は部屋に飾ってますが、釣りの時にも活躍してくれると思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする