サクラクレパス
アーチ消しゴムMブラック-5P
材質(本体)
本体:塩ビ消しゴム
質量(g)
100
奥行(mm)
11
縦(mm)
23
横(mm)
59
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57281966
RFAM-5P#49
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください